18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)埋込調光スイッチC
タイプLED 形式ロータリー式 機能下限照度設定機能
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイド21LED埋込調光スイッチC
ホワイト
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF 適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付) カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF 適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付) カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー 寸法(幅W×高さH)(mm)208×120 チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイド21LED埋込調光スイッチC
ベージュ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC 仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) 種別ネームなし スイッチロータリー式 定格適合LED専用 AC100V 320VA 機能下限照度設定機能付 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 容量(VA)320
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベージュ
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

ベージュ
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

シルバー 消費電力(W)0.07(消灯時) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用電圧範囲(V)AC 90~110 使用場所住宅、事務所などの屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
欠品中

使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100 幅(mm)70 長さ(mm)120 厚さ(mm)46.2 機能下限照度設定 付属品プレート ホワイト
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ライトコントロール
コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) カバー防気カバー、パネルカバー取付可能 種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用 適合機器NQL10151 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK 周囲温度(℃)0~35 定格容量(A)15 入力電源(V)AC100 最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで 装着台数連続取付可能台数:5台まで
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込セパレートセルコン36AN・NT
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷