調光スイッチ :「led用調光器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100
幅(mm)70
長さ(mm)120
厚さ(mm)46.2
機能下限照度設定
付属品プレート
色ホワイト
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下
消費電力(W)0.2 (待機時)
定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz
温度上昇表面操作部 20 ℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ~+40
回路方式半導体制御方式(トランジスタ)
引張強度(N)100 1 分間
使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110
適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1,200 1 分間
使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
種別タッチ式・逆位相タイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
回路方式半導体制御方式(トランジスタ)
容量(VA)320
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。