1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
埋込穴(Φmm)75
適合リモコン:AE40812E
幅(mm)Φ90
質量(kg)0.3
色白色
穴径(Φmm)埋込:Φ75
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)
入数(個)1
出幅(mm)6
調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能
埋込高(mm)126
調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能
取付必要高(mm)126
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付
幅(mm)70
質量(kg)0.2
色白色
取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
備考3A(300W)まで
本体プラスチック・白色
入数(個)1
出幅(mm)20
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)
幅(mm)116
質量(kg)0.4
色白色
取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用
高さ(mm)120
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
対応3シーンメモリ対応
出力電流(mA)DALI信号:最大200
入数(個)1
出幅(mm)10
調光範囲器具側対応範囲によります
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付
幅(mm)116
質量(kg)0.3
色白色
取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
出力電流(mA)信号:最大250
入数(個)1
出幅(mm)21
調光範囲器具側対応範囲によります
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)100
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
出幅(mm)11
埋込穴(Φmm)75
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。