絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • 神保電器(20)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • 三菱電機(4)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • DNライティング(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エスコ(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ(小泉成器)メモリーライトコントローラ LED適合調光器コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
LED適合調光器(逆位相制御方式) コイズミ(小泉成器)LED適合調光器(逆位相制御方式)コイズミ(小泉成器)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付幅(mm)70質量(kg)0.2白色取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120備考3A(300W)まで本体プラスチック・白色入数(個)1出幅(mm)20
ライトコントローラ コイズミ(小泉成器)ライトコントローラコイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質(本体)プラスチック(本体)白色高さ(mm)120
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
材質出幅(mm)20
調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
DC24V調光調色ドライバー コイズミ(小泉成器)DC24V調光調色ドライバーコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
DC24V調光ドライバー コイズミ(小泉成器)DC24V調光ドライバーコイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ(小泉成器)調光調色コントローラ(DALI制御方式)コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
369税込406
1台
5日以内出荷
材質プラスチック出幅(mm)11
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-66出幅(mm)76
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
材質幅(mm)185高さ(mm)225アズワン品番64-9315-82出幅(mm)20
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
別売部品 コイズミ(小泉成器)別売部品コイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
調光スイッチ