1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×33
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スライドコンセントを直線連結に使用します。電源に引込みはできません。
幅(mm)140×24
質量(kg)0.1
色黒
高さ(mm)15
材質(本体)プラスチック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
埋込穴(Φmm)75
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付
幅(mm)70
質量(kg)0.2
色白色
取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
備考3A(300W)まで
本体プラスチック・白色
入数(個)1
出幅(mm)20
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-66
出幅(mm)76
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)70
質量(kg)0.1
高さ(mm)120
適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで
アズワン品番64-9314-95
出幅(mm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
適合リモコン:AE40812E
幅(mm)Φ90
質量(kg)0.3
色白色
穴径(Φmm)埋込:Φ75
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)
入数(個)1
出幅(mm)6
調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能
埋込高(mm)126
調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能
取付必要高(mm)126
用途屋内専用
幅(mm)235×46
質量(kg)0.2
高さ(mm)32
本体プラスチック
入数(個)1
調光範囲約1~100%
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
用途屋内専用
幅(mm)235×46
質量(kg)0.2
高さ(mm)32
本体プラスチック
入数(個)1
調光範囲約1~100%
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)
幅(mm)116
質量(kg)0.4
色白色
取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用
高さ(mm)120
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
対応3シーンメモリ対応
出力電流(mA)DALI信号:最大200
入数(個)1
出幅(mm)10
調光範囲器具側対応範囲によります
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付
幅(mm)116
質量(kg)0.3
色白色
取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
出力電流(mA)信号:最大250
入数(個)1
出幅(mm)21
調光範囲器具側対応範囲によります
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。
幅(mm)548
質量(kg)1.8
高さ(mm)68
奥行(mm)548
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×220
質量(kg)0.3
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-68
出幅(mm)76
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.2
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-67
出幅(mm)76
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)100
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
出幅(mm)11
埋込穴(Φmm)75
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。