その他電設用スイッチ :「端子ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様15A 300V AC
タイプ埋込キースイッチC
回路方式C(3路)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ3段切替形
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格AC6A 100V用
結線方式ねじなし端子式
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様3A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
タイプ位置表示機能付
定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC
結線方式ねじなし端子式
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+40
ランプ寿命100000時間
配線長50m以下
配線方式2線無極配線方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)1200
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+40
ランプ寿命100000時間
配線長50m以下
配線方式2線無極配線方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)1200
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。