屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応オーム電機3日以内出荷
周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応節電対策や防犯用途にも活躍
用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用取扱説明書(1.63MB)