絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(91)
- 神保電器(86)
- ELPA(30)
- 東芝ライテック(7)
- エスコ(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 明工社(1)
- GENTOS(1)
- GB[制御機器](1)

中間ロータリースイッチ 平行線専用
オーム電機¥259税込¥2851個当日出荷スイッチを回して切り替えます。 コードに増設できます。 300ワットまで定格3A-250V適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用