スイッチ関連商品 :「照明器具 LED」の検索結果
関連キーワード
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。
LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100
定格周波数(Hz)50/60
使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)
照度(Lx)5000以下
使用周囲温度(℃)0~35
チャンネル数3(A・B・C)
電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
電池寿命約2年(2回操作/日)
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。