OAタップ :「2p プラグ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント個数」から絞り込む
1(1)
コンセント(1400W)と USBコンセント(Type-A/Type-C)を搭載した、マルチコンセントタップです。USBはType-AとType-Cを同時に充電可能です。(合計3A)。クランプでデスク等に固定するだけで、家具にコンセントが設置できます。クランプ固定なので、家具に固定しても家具自体は電安法の対象になりません。
用途在宅勤務、モバイルワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、。必要な場所に簡単に「コンセントとUSB」が取付けできます。これ1台で、ノートPC、タブレット、スマホ等が一度に充電できます。クランプ式なので「取り付けと取り外し」も簡単。工具がいりません。 材質本体:ABS樹脂、コード:PVC樹脂、ユリア樹脂、銅 幅(mm)50 高さ(mm)120、コンセント面:64 奥行(mm)73 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)2 コンセント個数1 コンセント形状AC100V×1 USB typeA×1 USB typeC×1 定格容量(W)1400 プラグ形状L型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります