OAタップ :「電源タップ ほこり防止」の検索結果
「コンセント個数」から絞り込む
全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。差込口は安心の2重構造で熱に強いです。安心のトラッキング現象防止プラグです。安全なコード二重被覆を採用です。
幅(mm)45
色ホワイト
高さ(mm)31
定格電圧(V)125
コンセント形状2ピン
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
プラグ形状2ピン
個別スイッチ付きで電気の消費を抑える2ピン4個口の電源タップ全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ安心のトラッキング現象防止プラグ安全なコード二重被覆を採用
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201201●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4208-20
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。