さらに商品を絞り込む
  • アメリカン電機(4)
  • 摂津金属工業(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • コンセント個数をもっと見る
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ブルー(1)
  • 3
  • ストレートプラグ(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
コンセントバー8個口 1U用 アメリカン電機コンセントバー8個口 1U用アメリカン電機
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌日出荷
コンセント個数8
0Uコンセントバー アメリカン電機0Uコンセントバーアメリカン電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。<br />付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。<br />電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。<br />スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。<br />すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。<br />電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)250コンセント個数6コード長さ(m)3定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3
1Uコンセントバー (100V 30A 8口) 摂津金属工業1Uコンセントバー (100V 30A 8口)摂津金属工業
55,980税込61,578
1台
16日以内出荷
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480質量(kg)3.6ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
コンセントバー10個 IU用 アメリカン電機コンセントバー10個 IU用アメリカン電機
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
コンセント個数10
コンセントバー TERADA(寺田電機製作所)コンセントバーTERADA(寺田電機製作所)
11,980税込13,178
1個
59日以内出荷

電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら