17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント個数」から絞り込む
4(4)
6(8)
8(10)
10(3)
12
16(6)
18(8)
20(7)
24(17)
28(5)
コンセント個数をもっと見る
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.4 ブラック 高さ(mm)1033 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2.6 高さ(mm)1120 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)30(2系統) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5 口数12 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)960 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5 口数12 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P 15A125V E付
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)2 高さ(mm)840 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5 口数12 入力プラグNEMA L5-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P15A125VE付
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 12口)
エコ商品
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)1.7 ブラック 高さ(mm)713 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 口数12 入力プラグNEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業コンセントバー(ペグ固定式)
エコ商品
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 ブラック 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 入力プラグNEMA L6-30P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様取付金具付 幅(mm)29.5 質量(kg)1.5 高さ(mm)840 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5 口数12 入力プラグ2P15A125VE付 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント2P15A125VE付
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)953 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付 ブラック 高さ(mm)1073 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数12 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業コンセントバー(ペグ固定式)
エコ商品
グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
幅(mm)28.5 ブラック 定格電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント抜止形
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント個数12
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数12
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)コンセントバー
1個
11,980 税込13,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1170 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
28,980 税込31,878
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)730 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
17,980 税込19,778
31日以内出荷

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります