「コンセント個数」から絞り込む
4
6(8)
8(10)
10(3)
12(17)
16(6)
18(8)
20(7)
24(17)
28(5)
コンセント個数をもっと見る
仕様プラグ付コード VCTF3m付
色ホワイト
定格電流(A)15
外形寸法D(mm)25.5
外形寸法H(mm)44
コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U
幅(mm)480
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)43.7
奥行(mm)185
規格19インチ:JIS・EIA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185
口数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。