「コンセント個数」から絞り込む
4(4)
6
8(10)
10(3)
12(17)
16(6)
18(8)
20(7)
24(17)
28(5)
コンセント個数をもっと見る
仕様プラグ付コード VCTF3m付
色ホワイト
定格電流(A)15
外形寸法D(mm)25.5
外形寸法H(mm)44
コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36
質量(kg)1.3
高さ(mm)433
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ
幅(mm)28.5
質量(kg)1.3
色ブラック
高さ(mm)403
奥行(mm)44
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色青
備考スリムタイプ
極数接地形2P
定格電圧(V)250
コンセント個数6
コード長さ(m)3
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ
幅(mm)28.5
質量(kg)1.3
高さ(mm)403
奥行(mm)44
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数6
NEMA規格NEMA L6-20
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。