「コンセント個数」から絞り込む
2(2)
6(2)
8(5)
9(2)
12(11)
16(3)
18(4)
20(5)
24(11)
28(2)
コンセント個数をもっと見る
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色黒
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m
質量(g)3320
規格RoHS対応
コンセント個数8
コンセント形状接地形2P
コード長さ(m)3
NEMA規格NEMA L6-30
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ
19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。
添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
色黒
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ
仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)3390
規格RoHS対応
NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)2513.2
規格RoHS対応
コンセント個数2
NEMA規格NEMA L5-30
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
色黒
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)44×20×26.5
摘要UL94V-0
定格電圧125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
色ブラック
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36
質量(kg)1.3
高さ(mm)433
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)1200
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5
口数9
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ
幅(mm)28.5
質量(kg)1.3
色ブラック
高さ(mm)403
奥行(mm)44
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ
色黒
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT 5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。
色黒
付属品取付ネジ×4個
質量(g)134.7
規格RoHS対応
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンセントバー抜止形(分岐用)およびコンセントバー抜止形(分岐用)ブレーカ付を19インチラックの1Uサイズに取り付けることを可能にするブラケットです。
色黒
付属品取付ネジ×4個
質量(g)261.5
規格RoHS対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.4
色ブラック
高さ(mm)1033
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.1
色ブラック
高さ(mm)1113
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数20
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480
質量(kg)3.6
色ブラック
高さ(mm)43.5
奥行(mm)125
規格19インチ:EIA
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)3
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125
口数8
入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
¥55,980
税込¥61,578
16日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.9
色ブラック
高さ(mm)1360
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5
口数18
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1193
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44
口数16
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)553
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44
口数8
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥30,980
税込¥34,078
27日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)1353
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー( 取付金具別売)用の取付用金具
幅(mm)16.2
色ブラック
奥行(mm)49.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2.6
高さ(mm)1120
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5
口数12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U
幅(mm)480
質量(kg)2.7
色ブラック
高さ(mm)43.7
奥行(mm)185
規格19インチ:JIS・EIA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185
口数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)3.2
色ブラック
高さ(mm)1833
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44
口数28
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)1273
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1553
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44
口数30
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)2
色ブラック
高さ(mm)960
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5
口数12
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.9
高さ(mm)1513
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
色ブラック
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
口数24
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.2
色ブラック
高さ(mm)873
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×873×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥53,980
税込¥59,378
42日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
質量(kg)1.9
色ブラック
高さ(mm)1200
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5
口数18
入力プラグ2P 15A125V E付
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
1本
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様電流計付サーキットプロテクタ付
色ブラック
高さ(mm)1633
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数24
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)36
質量(kg)2.1
色ブラック
高さ(mm)793
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×793×44
口数8
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)1.7
色ブラック
高さ(mm)713
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数12
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
仕様サーキットプロテクタ付取付金具付
幅(mm)29.5
高さ(mm)1680
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5
口数24
入力プラグNEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P 15A125V E付
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
入力プラグNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.8
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数20
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
幅(mm)36
質量(kg)1.9
色ブラック
高さ(mm)913
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44
口数16
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)953
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
口数12
入力プラグNEMA L6-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。