コンセントバー :「M2 30MM ネジ」の検索結果
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、最大30A(15Aが2系統)まで使用できるコンセントバーです。ラックへは付属の固定金具で取り付けできます。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、不意の力によるプラグ抜けを防止します。コンセント口数は合計28個有り、14個ずつの2系統配線になっています。各系統それぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。コンセント単体では最大10Aまで使用でき、バー全体(2系統)では合計30Aまで使用できます。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W37×H1760×D73.5mm●質量:3.5kg
アズワン品番65-6483-37
1本
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。