コンセントバー :「端子 3.5」の検索結果
関連キーワード
「コンセント個数」から絞り込む
12(1)
20(1)
24(1)
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ
色黒
備考スリムタイプ
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥19,980
税込¥21,978
46日以内出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・6ヶ
色黒
備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ
色黒
備考スリムタイプ
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥14,980
税込¥16,478
46日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色黒
コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)1120
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数20個口
適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2
適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色黒
コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)1280
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数24個口
適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2
適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
色黒
コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
質量(g)730
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数12個口
適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2
適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥34,980
税込¥38,478
46日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・20ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な16ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・16ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥26,980
税込¥29,678
46日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色黒
備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・10ヶ + IEC C-19・2ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥23,980
税込¥26,378
46日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・22ヶ + IEC C-19・2ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥33,980
税込¥37,378
46日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。IEC C-13のさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。IEC C-19のさし込み口に、IEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・18ヶ + IEC C-19・2ヶ
色黒
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式
1個
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
- OAタップ
- コンセントバー
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。