コンセントバー :「電源供給器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント個数」から絞り込む
2(1)
30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

『電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります