「プレート形状」から絞り込む

1連1コ用(4)

1連2コ用(5)

1連3コ用(4)

2連3コ用(2コ+1コ用)(1)

2連4コ用(2コ+2コ用)(3)

2連4コ用(3コ+1コ用)(2)

2連6コ用(2)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(2)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(2)

3連9コ用(2)
プレート形状をもっと見る
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
埋込コンセント用プレートです。
RoHS対応商品です。
材質アルミ合金
長さ(mm)120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
寸法P(mm)101
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途連用型ダブルコンセントに使用します。
コンセント個数2
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+40
使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
URL公開日:2025/6/23予定
適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703
使用温度範囲(℃)-10~+40
適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具Sプレート対応配線器具
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1 A 1 0 0 V A C
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力照明側:2A 100V AC 換気扇:1A 100V AC
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力20A 300V AC
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1
2
3
次へ
コンセント・スイッチ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。