「プレート形状」から絞り込む
1連1コ用
1連2コ用(44)
1連3コ用(47)
2連4コ用(2コ+2コ用)(19)
2連4コ用(3コ+1コ用)(23)
2連5コ用(20)
2連6コ用(45)
3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)
3連9コ用(36)
4連12コ用(20)
プレート形状をもっと見る
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連1コ用
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。
材質プレート:耐食アルミ板
使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
連数1連
プレート形状1連1コ用
材質耐食アルミ材
タイプ1コ用
プレートホテル用新金属丸型プレート
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
材質ABS樹脂
プレート形状1連用
寸法(mm)120×70
使用場所住宅、事務所
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~+40
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連1コ用
1
2
次へ
コンセント・スイッチ用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。