コンセント・スイッチ用 :「埋込取付枠」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プレート形状」から絞り込む
1連1コ用
1連1コ用(1)
1連2コ用
1連2コ用(1)
1連3コ用
1連3コ用(1)
2連2コ用(1コ+1コ用)
2連2コ用(1コ+1コ用)(1)
2連3コ用(2コ+1コ用)
2連3コ用(2コ+1コ用)(1)
2連4コ用(2コ+2コ用)
2連4コ用(2コ+2コ用)(1)
2連4コ用(3コ+1コ用)
2連4コ用(3コ+1コ用)(1)
2連5コ用
2連5コ用(1)
2連6コ用
2連6コ用(1)
3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)
3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)(1)
使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所住宅、事務所などの屋内 強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
299 税込329
当日出荷

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ミニプレート
使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 導通抵抗(MΩ)100以下 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数8極8心 伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間購入日より1年間 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ)100以下
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります