絞り込み
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(13)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 神保電器(25)
- アメリカン電機(15)
- エスコ(13)
- 明工社(9)
- 東芝ライテック(8)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 未来工業(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- パナソニック電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
樹脂(13)

防雨埋込スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
防滴プレート(カギなし)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途防滴プレート(カギなし)色クリームグレープレート防滴プレート(カギなし)JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)開き角度(度)165
防雨入線カバー
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
フルカラーガードプレート(カギ付)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
フルカラー薄型金属ガードプレート
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷付属品専用キー2個プレート薄型金属ガードプレート耐熱性80℃±3℃開き角度(度)150
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨引込カバー(露出取付形)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂色ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー耐熱温度(℃)70(1時間放置)使用周囲温度(℃)-10~40使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)防水性JIS C 0920 IPX3適合
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX3)に適合
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:スイッチ防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(1コ用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨入線カバー(露出・埋込両用)(ブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)6日以内出荷TV線・電話栓・LANケーブルなどを屋外から屋内に引き込む際の雨水侵入対策用カバー。露出配線・埋込配線の両方に対応します。材質特殊ABS(AAS)形状露出・埋込両用色ブラウンタイプ防雨入線カバー
防雨薄型コンセントプレート(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応