防水プレート :「フロア」の検索結果
関連キーワード
コンセント使用時には別売の防水丸蓋を、未使用時には付属の平蓋をかぶせることにより、電源部分にIP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができるプレートです。
高度の密閉性と耐久性を備えているため、防水コンセント・防じんコンセントとして屋内・外を問わず30A~60Aの電源を設置することができます。
風雨にさらされるような屋外はもちろんこと、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所、粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品です。
仕様適用ボックス:中形四角アウトレットボックス深型と2ヶ用ボックスカバー
付属品プレートねじ
質量(g)302.7
規格RoHS対応
防水保護等級IP65適合品
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『コンセントプレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント・スイッチ用
- 防水プレート
- ブランクプレート
- フロアプレート
- 通信ケーブル用
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。