通線チップPanasonic(パナソニック)当日出荷
アドバンス埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。
3224MHzまでの広帯域に対応します。
用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータPanasonic(パナソニック)当日出荷
ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用材質塩ビ色グリーン使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
ぐっとすシリーズ プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネート色サテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
テレホンガイド(20コ入)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
埋込テレホンガイドです。
材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
電話線チップPanasonic(パナソニック)当日出荷
多回線兼用
分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
スピーカターミナルPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
適合電線表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当結線方式器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
電話線チップ(多回線兼用)(20コ入)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
MMポート用SWHUB(1G)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
フル2線LED照明・蛍光灯調光TUPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途分電盤用定格電圧(V)AC100設定方式(アドレス)光アドレス設定式回路数出力回路数:1回路
アドバンスS埋込高シールドTVターミナルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
色セラミックホワイトインピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
分配器(全端子電流通過形) 【4K】【8K】対応Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
『配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
配線器具その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3