通信・映像関連 :「型取り器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品施工説明書×1枚、F型接栓(5C用)×3個、タッピンねじ×2本、トラスねじ×3本、Pタイトねじ×4本、取付金具×2個、同軸ケーブル(50cm)(分配器接続用)×1本
質量(kg)約0.55
使用温度範囲(℃)0~40
出力(出力端子)1出力:分配器接続端子、(出力モニタ端子)1出力:レベル確認/調整用
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)6
定格入力電圧(V)AC100
入力(混合入力)1入力:BS・110度CS / UHF / CATV / 光ファイバサービス、(別入力)2入力:BS・110度CS とUHF / CATV / 光ファイバサービス
電源コード(m)1
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
適合電線【TV配線用】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)
結線方式【TV配線用】F型接栓式
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線器具カバー・キャップ
- 通信・映像関連
- 配線器具ラベル
- 配線器具電子機器
- 配線器具用コード
- 配線器具部品
配線器具その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。