絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 神保電器(12)
  • BLACK BOX(8)
  • 東芝ライテック(4)
  • SAMTEC(4)
  • RS PRO(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • サン電子(3)
  • ELPA(2)
  • 電菱(2)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • 白山製作所(1)
  • SPARKFUN(1)
  • GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応) エスコブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応)エスコ
8,470税込9,317
1個
当日出荷
エスコ品番EA940P-5B
マスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/平行固定) エスコマスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/平行固定)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
材質スチール適合パイプ径(Φmm)25~32アズワン品番64-2283-56
マスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/十字固定) エスコマスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/十字固定)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質スチール適合パイプ径(Φmm)25~32アズワン品番64-2283-55
ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコワニ口クリップ EA707NCシリーズエスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコUHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースターエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-70インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
UHF卓上ブースター エスコUHF卓上ブースターエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)4K・8K放送対応受信機器卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-69インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
アンテナ デジタル放送対応 エスコアンテナ デジタル放送対応エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアズワン品番64-2283-62アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
屋根馬 540mm エスコ屋根馬 540mmエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×540適合パイプ径(Φmm)32以下アズワン品番64-2283-58
UHF電源分離型ブースター エスコUHF電源分離型ブースターエスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmアズワン品番65-2256-17RoHS指令(10物質対応)対応
UHFブースター エスコUHFブースターエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mmアズワン品番65-2256-18RoHS指令(10物質対応)対応
混合器(屋外用 UHF) エスコ混合器(屋外用 UHF)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mmアズワン品番65-2255-97
混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF) エスコ混合器(屋外用 HF/FM-VHF/VHF-UHF)エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mmアズワン品番65-2255-96
電波切換器(屋内用) エスコ電波切換器(屋内用)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
RoHS対応品 面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。 逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。 切換側入力端子-出力端子間電流通過
仕様●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω●付属品:取付ねじ2本(本体取付済)機能アースねじ1本(本体取付済)アズワン品番65-2256-02RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応4分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応4分配器エスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2256-01RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応3分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応3分配器エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2255-99RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ屋外用オールチャンネル対応2分配器エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2255-98RoHS指令(10物質対応)対応
UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコUHF・BS・CS用卓上ブースターエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
UHF・CS・BS卓上ブースター エスコUHF・CS・BS卓上ブースターエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)アズワン品番64-2283-67標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
Φ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本) エスコΦ2x670mm アンテナ支線止め(ステンレス製/4本)エスコ
3,350税込3,685
1袋(4袋)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ2×670アズワン品番64-2283-65
AVセレクター エスコAVセレクターエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
寸法(mm)186×115×43(H)
AVセレクター エスコAVセレクターエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
寸法(mm)165×75×30(H)
支線固定くぎ(4本入) エスコ支線固定くぎ(4本入)エスコ
1,610税込1,771
1袋(4袋)
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)Φ6×110アズワン品番64-2283-64
Φ62x91mm インシュレーターバンド(3個入) エスコΦ62x91mm インシュレーターバンド(3個入)エスコ
580税込638
1袋(3袋)
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)Φ62×91アズワン品番64-2283-63
325-510mm アンテナ用サイドベース(伸縮式) エスコ325-510mm アンテナ用サイドベース(伸縮式)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200適合パイプ径(Φmm)32以下アズワン品番64-2283-61
190x235mm アンテナ用サイドベース エスコ190x235mm アンテナ用サイドベースエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×190適合パイプ径(Φmm)32以下アズワン品番64-2283-60
160x165mm アンテナ用サイドベース エスコ160x165mm アンテナ用サイドベースエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×140×160適合パイプ径(Φmm)25以下アズワン品番64-2283-59
60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)ポール径(Φmm)38アズワン品番64-2283-57適合壁厚(mm)60~300
[首ふり機能]テレビコンセント端末型 エスコ[首ふり機能]テレビコンセント端末型エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様入力-TV端子間電流通過型:最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
Φ 14mm テレホンガイド エスコΦ 14mm テレホンガイドエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
穴径(Φmm)14関連資料図面(0.13MB)
Φ9.5mm テレホンガイド エスコΦ9.5mm テレホンガイドエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
穴径(Φmm)9.5関連資料図面(0.12MB)
オールチャンネル対応(4分配器) エスコオールチャンネル対応(4分配器)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
オールチャンネル対応(3分配器) エスコオールチャンネル対応(3分配器)エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
オールチャンネル対応(2分配器) エスコオールチャンネル対応(2分配器)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
仕様屋内用グリーン購入法適合
24mm 電話専用ノズルチップ[10個] エスコ24mm 電話専用ノズルチップ[10個]エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-7関連資料仕様(0.13MB) 図面(0.11MB)
Φ9・16mm 電話線チップ エスコΦ9・16mm 電話線チップエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-207
Φ14mm テレホンガイド エスコΦ14mm テレホンガイドエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-206
Φ9.5mm テレホンガイド エスコΦ9.5mm テレホンガイドエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-205

配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

通信・映像関連