39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)165×75×30(H)
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

仕様入力-TV端子間電流通過型:最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-96
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

寸法(mm)186×115×43(H)
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2256-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-61
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×190 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-60
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L) ポール径(Φmm)38 アズワン品番64-2283-57 適合壁厚(mm)60~300
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質スチール 適合パイプ径(Φmm)25~32 アズワン品番64-2283-55
1個
760 税込836
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,520 税込6,072
8日以内出荷

材質スチール 適合パイプ径(Φmm)25~32 アズワン品番64-2283-56
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

仕様屋内用 グリーン購入法適合
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

エスコ品番EA940CE-206
1個
170 税込187
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×540 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-58
1個
3,080 税込3,388
翌々日出荷

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-97
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)121×90×33(H) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC15/0.07(/A) インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-67 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上 雑音指数(dB)UHF:4以下 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)Φ62×91 アズワン品番64-2283-63
1袋(3袋)
580 税込638
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(mm)Φ67×42(H) 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-54
1個
860 税込946
3日以内出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(mm)Φ60×38(H) 適合パイプ径(Φmm)25以下 アズワン品番64-2283-53
1個
655 税込721
3日以内出荷

エスコ品番EA940CE-205
1個
170 税込187
翌日出荷

適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8) 寸法(mm)463×753×529(H) 質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む) 受信周波数11.70~12.75GHz アズワン品番64-2283-62 アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準) 雑音指数(dB)0.5(標準) 総合利得(dB)【コンバーター】53±5 出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
20,600 税込22,660
翌々日出荷

エスコUHFブースター
エコ商品
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

エスコ電波切換器(屋内用)
エコ商品
RoHS対応品 面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。 逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。 切換側入力端子-出力端子間電流通過
仕様●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω●付属品:取付ねじ2本(本体取付済)機能アースねじ1本(本体取付済) アズワン品番65-2256-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz 付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D) 質量(kg)0.27 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) 電源電圧(V)DC15/0.16(/A) インピーダンス(入出力)75Ω アズワン品番64-2283-66 標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波) 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)Φ2×670 アズワン品番64-2283-65
1袋(4袋)
3,350 税込3,685
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(mm)Φ6×110 アズワン品番64-2283-64
1袋(4袋)
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×140×160 適合パイプ径(Φmm)25以下 アズワン品番64-2283-59
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個
170 税込187
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

エスコ品番EA940CE-207
1個
170 税込187
翌日出荷

『配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります