配線器具電子機器 :「電気 配線器具」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小形パターン・グループ設定器
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用) 機能ワイヤレスアドレス設定機能 配線方式2線無極性配線方式
1台
54,980 税込60,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)増幅器(分電盤用)
定格AC100V~242V 定格消費電力(W)25W 配線方式2線無極性配線方式
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ノイズフィルタトランス
定格入力AC100V 出力AC100V 36VA 結線方式押締端子式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

タイプ天井用・フル端子ジョイント形 定格入力:±24V、消費:3mA
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)調光インターフェースユニット
仕様マット敷き工法対応型・ブローイング工法対応型 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.6×177×40
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100-242 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×46×56.2
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器 埋込型
寸法(mm)Φ115×Φ100×104 定格電圧100V~242V 制御方式無線通信(920MHz帯) 通信距離(m)見通し約20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器
定格電圧100V~242V(付属電源ケーブルは100V専用) 制御方式無線通信(920MHz帯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×120×30 通信距離(m)見通し約20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V~242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 入力電流(A)0.1以下 接続台数32台
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)安定化ボックス
仕様100V配線ダクト用 消費電力(W)7以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×97×35
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

仕様リレー制御用T/U(4回路用)(分電盤用) 定格入力電圧(V)AC24 定格出力1.5A AC24V
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

定格信号消費電流2.3mA、主回路側AC300V 6A
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)通信補助器 直付型
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122 定格電圧(V)100~242 制御方式無線通信(920MHz帯) 通信距離(m)見通し約20
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 定格容量7A
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V~242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 入力電流(A)0.1以下 接続台数50台
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コントローラM
仕様制御器具台数:170台、記憶再生パターン数:8 質量(kg)1 取付5コ用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器
入力電圧(V)AC100/200 表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常 機能DMX終端抵抗自動設定 インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで) 入数(個)1 操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LS/PD信号インターフェイスPLus
寸法(mm)Φ115×Φ100×134.7 定格電圧(V)AC100~242
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様水平天井埋込専用 寸法(mm)Φ115×Φ100×104 定格電圧(V)100~242
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V~242V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6 入力電流(A)0.1以下 接続台数50台
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置 定格電圧AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

『配線器具その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります