家庭用水中ポンプとは、庭木への散水、池の循環や排水などに利用する家庭用ポンプです。ポンプの中では比較的価格が手ごろで水の汲み上げが速いものに人気が集中しています。ワンタッチでストレーナが取り外しできるタイプは、手入れが簡単なことが特徴。コンパクトながらパワフルで、腐食にも強い樹脂製の水中ポンプは、清水用に最適です。水中にポンプ全体を入れるタイプは、騒音が少なく、さらに呼び水が要らないため、簡単に使うことができます。
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)2.6
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- バスポンプ
- 家庭用水中ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。