陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
セルプラポンプ(2)
ラインポンプ(3)
冷温水循環ポンプ(2)
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。
カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-
液温範囲(℃)0~90(清水)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性清水(pH5.8~8.6)
塗装色グレー
材質(ケーシング)FC
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)SCS13
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
配管接続方式特殊フランジ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組
極数2
フランジ特殊フランジ
同期速度(min-1)3600
寸法A(mm)78
寸法D(mm)130
寸法E(mm)130
周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
相対湿度85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)0~40
取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)0~100
寸法PW(mm)200
構造(羽根車)クローズド
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)SUS304
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13
種類ラインポンプ
モーター全閉外扇屋外形
液性清水
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験
減速比5.06
使用温度(℃)50以下
濃度(%)98以上
最大吐出圧力(MPa)0.4
使用可能粘度(mPa・s)5000以下
圧力(MPa)【吸込】0.5
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。
種類冷温水循環ポンプ
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)
材質(主軸)SUS430(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
液温(℃)0~90
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
フランジJIS10K、薄形
電動機全閉外扇屋内形
取扱液清水、汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS420J2
電動機の極数4
構造(軸受)玉軸受
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。
軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用
付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
極数4
フランジ薄形
構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受
取扱液清水・汚水
液温(℃)0~40(凍結不可)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。