絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • 鶴見製作所(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • 三相電機(1)
  • エイチツー(1)
種類
  • セルプラポンプ(4)
  • ラインポンプ(2)
  • 冷温水循環ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
  • 32(2)
  • 40(4)
  • 50(10)
  • 65(3)
  • 80(2)
定格電圧(V)
  • AC200(6)
  • AC220(1)
出力(kW)
  • 1.5
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.05(4)
  • 0.06(2)
  • 0.08(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(9)
  • 0.12(1)
  • 0.15(3)
  • 0.2(6)
  • 0.205(1)
  • 0.25(4)
  • 0.26(1)
  • 0.4(8)
  • 0.75(10)
  • 2.2(11)
  • 3.7(5)
  • 5.5(4)
  • 7.5(3)
吐出量(L/min)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 320(1)
  • 370(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 550(1)
120・160・180・190・210・240・250・320・370・375・400・450・550
揚程(m)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8.8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 26(1)
6・7.5・8.8・10・12・13・16・19.5・20・21・26
使用液
  • 工業用水(2)
  • 汚水(2)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 清水(6)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・清水
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
セルプラポンプ(4)
ラインポンプ(2)
冷温水循環ポンプ(1)
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所循環ポンプ TPHZ型鶴見製作所
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
スネークポンプ エイチツースネークポンプエイチツー
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】ラボでの微量液体の定量移送化学実験における試薬・溶液の供給大学・研究機関での流体試験装置の送液バイオ関連の培養液・培地の供給【食品・医薬用途】シロップ・香料・調味液の試作少量移送医薬品試作ラインでの原液・培養液供給乳製品・飲料研究における添加剤供給化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】薬液少量供給試薬の精密送液電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送接着剤・樹脂ペーストの供給【水処理・環境分野】水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給小規模プラントの薬液注入試験【その他の特殊用途】インクや塗料の微量供給試験高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
セルプラテクポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所セルプラテクポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台ほか
翌日出荷
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3600接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用フランジJIS10K、薄形電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS420J2電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
セルプラテクポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所セルプラテクポンプ(モータ無し)寺田ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。
用途漁業用、建築設備、農業用同期速度(min-1)3000接続ねじ接続電動機全閉外扇屋内型取扱液清水液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し 寺田ポンプ製作所陸上ポンプP形(ペアーポンプ)モーター無し寺田ポンプ製作所
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
特殊構造の中間板及び中胴と羽根車の組み合わせで、運転はきわめて静粛 独自の自吸機構によって、ポンプ効率を低下させることなく確実な自吸性能を獲得 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要 軸封部は保守の簡単なグランドパッキンを採用
陸上ポンプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら