絞り込み
種類
  • セルプラポンプ(2)
  • ラインポンプ(2)
  • 冷温水循環ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 32(3)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • 65(5)
  • 80(2)
  • 100(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(1)
  • AC100(20)
  • AC220(1)
  • DC18(2)
  • DC24(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.4(5)
  • 0.75(6)
  • 1.5(5)
  • 2.2(5)
  • 3.7(2)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
吐出量(L/min)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 265(1)
  • 1000(1)
  • 1300(1)
揚程(m)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(3)
  • 8.5(2)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19.5(1)
4・5・6.5・7・7.5・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・12・12.5・13・14・14.5・15・16・19.5・揚程(m)をもっと見る
使用液
  • 工業用水(2)
  • 汚水(1)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 清水(4)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・清水
ブランド
  • 三相電機(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • 日立(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
三相電機・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・日立・川本ポンプ(川本製作所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
セルプラポンプ(2)
ラインポンプ(2)
冷温水循環ポンプ(2)
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PHSZ型三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型鶴見製作所
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
循環ポンプ TPHZ型 鶴見製作所循環ポンプ TPHZ型鶴見製作所
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷から19日以内出荷
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
非自動ヒューガルポンプ 日立非自動ヒューガルポンプ日立(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
融雪・農事・池の水の給水に。
吸上高さ(m)7
非自動ビルジポンプ 日立非自動ビルジポンプ日立(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
池の水の循環・入れかえに。
セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ