スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止
ポリタンクに直接取り付ける直付け型の灯油ポンプです。
あふれる前にピタッと停止 自動停止型です。
ベランダコンテナでの収納に便利 高さ内寸43cm以上のコンテナに収納可能。
- 材質
- ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム、ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 【センサー部】Φ18 / 【吸入管】Φ31
- 内容量
- 1個
注意
※対応給油口サイズ/推奨・認定マーク付き又はJIS規格適合品灯油タンクの給油口ネジ部外径50mm専用 マークの無いタンクによっては取付できない場合がございます。ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ