陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363 全揚程(m)23 本体質量(kg)3.4 連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時) バッテリープラットフォーム:M18 流量(L/min)30 吸込全揚程(m)2(最大5.5) 吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT 吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷