陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
冷温水循環ポンプ(1)
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ
液温範囲(℃)0~90(清水)
モータプロテクター手動復帰
許容押込圧(kPa)100以下
低粘度液から高粘度液(20万mPa・s)まで幅広く移送できます。
自吸能力があるのでドラム缶引抜きや真空タンクからの引抜きもできます。
メンテナンスも簡単で、分解洗浄もスムーズに行えます。
スラリー混入液、溶剤混入液、気体混入液の移送も可能です。
音が静かなため、周りの環境にも迷惑をかけません。
用途食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液。
取扱液食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。