陸上ポンプ :「汎用エンジン」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
エンジンポンプ(2)
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
連続運転時間(h)約0.9
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
付属品ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド
種類空冷4ストローク単気筒OHV
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式リコイルスターター(手動)
信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。
用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。
全長(mm)485
出力(kW)2.6
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
全幅(mm)365
全高(mm)425
口径(Φmm)50
全揚程(m)32
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吐出量(L/min)620
連続使用時間(分)満タン:102
燃料タンク容量(L)2
エンジンタイプGX120T2
エンジンメーカーホンダ
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。