陸上ポンプ :「トイレ 止水弁」の検索結果
業界初 屋内設置を実現。センサ付DCブラシレスモータと静音技術により、運転音が静かで屋内設置が可能です。
適正圧力で省エネルギー。必要な圧力に合わせて回転数を3段階に調整できるので、省エネ運転が可能です。
圧力不足をサポート。シャワー・トイレ・水栓など末端器具の水圧不足をサポートします。また、オプションで吐出し圧力一定制御も行えます。
安心設計。キャンドポンプの採用により水漏れの心配が無く、タンクレスなのでメンテナンスが容易です。
2台運転。ユニット2台により単独交互運転や並列交互運転が行えます。
用途戸建住宅・集合住宅の給水または給湯の補助加圧用
仕様制御機器:器 インバータ付電子回路(CPU内蔵)・流量スイッチ、保護機器:スプリング式急閉逆止弁・サーマルプロテクタ
出力(kW)0.3
極数2極
周波数(Hz)50/60
制御方式流量検知による運転、停止(始動時1.5L/min以上のこと)
口径(Φmm)20
電動機(W)300
電動機DCブラシレス電動機 キャンド式、焼損防止用温度ヒューズ内蔵
取扱液清水
絶縁階級B種
設置場所屋内
材質(ケーシング)CAC407(鉛除去表面処理)
材質(羽根車)PPS樹脂
材質(主軸)アルミナセラミックス
保護ポンプ過熱防止、電動機焼損防止、重故障(位置センサ異常・モータ過熱・空運転・圧力センサ異常)、軽故障(電源低電圧、電源過電圧、インバータ異常温度)
液温(℃)0~90(凍結なきこと)又は60(H設定時)
相単相
許容押込高さ(m)2以上・50以下(オプションで圧力センサ使用時は30m以下)
ポンプの種類渦巻ポンプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。