陸上ポンプ :「水タンク」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
関連キーワード
業界初 屋内設置を実現。センサ付DCブラシレスモータと静音技術により、運転音が静かで屋内設置が可能です。
適正圧力で省エネルギー。必要な圧力に合わせて回転数を3段階に調整できるので、省エネ運転が可能です。
圧力不足をサポート。シャワー・トイレ・水栓など末端器具の水圧不足をサポートします。また、オプションで吐出し圧力一定制御も行えます。
安心設計。キャンドポンプの採用により水漏れの心配が無く、タンクレスなのでメンテナンスが容易です。
2台運転。ユニット2台により単独交互運転や並列交互運転が行えます。
用途戸建住宅・集合住宅の給水または給湯の補助加圧用
仕様制御機器:器 インバータ付電子回路(CPU内蔵)・流量スイッチ、保護機器:スプリング式急閉逆止弁・サーマルプロテクタ
出力(kW)0.3
極数2極
周波数(Hz)50/60
制御方式流量検知による運転、停止(始動時1.5L/min以上のこと)
口径(Φmm)20
電動機(W)300
電動機DCブラシレス電動機 キャンド式、焼損防止用温度ヒューズ内蔵
取扱液清水
絶縁階級B種
設置場所屋内
材質(ケーシング)CAC407(鉛除去表面処理)
材質(羽根車)PPS樹脂
材質(主軸)アルミナセラミックス
保護ポンプ過熱防止、電動機焼損防止、重故障(位置センサ異常・モータ過熱・空運転・圧力センサ異常)、軽故障(電源低電圧、電源過電圧、インバータ異常温度)
液温(℃)0~90(凍結なきこと)又は60(H設定時)
相単相
許容押込高さ(m)2以上・50以下(オプションで圧力センサ使用時は30m以下)
ポンプの種類渦巻ポンプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。