陸上ポンプ :「水中ポンプ船舶」の検索結果
出力(kW)0.15
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)40(50)
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
仕様非自動形
出力(kW)0.15
極数2極
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
吐出口径(Φmm)40(50)
運転方式DWV
異物通過径(Φmm)35
異物通過長(mm)100
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
ケーシング合成樹脂
運転可能最低水位(mm)120
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
出力(kW)0.15
極数2極
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジ特殊フランジ
電圧(V)単相100
球径(Φmm)35
吐出口径(Φmm)40(50)
運転方式DWVJ
異物通過径(Φmm)35
異物通過長(mm)100
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
残水位(mm)120
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
ケーシング合成樹脂
相単相
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。