絞り込み
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • 日立産機システム(6)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(21)
  • 寺田ポンプ製作所(14)
  • テラル(12)
  • 鶴見製作所(9)
  • ニクニ(4)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • 三相電機(1)
  • ホンダ(1)
  • エイチツー(1)
  • ToyoPumps(1)
出力(kW)
  • 0.15(2)
  • 2.2(50)
  • 4.4(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(33)
  • AC100(2)
  • AC200(37)
  • AC220(2)
種類
  • うず巻ポンプ(16)
  • ラインポンプ(1)
  • 多段ポンプ(3)
  • 自吸ポンプ(4)
吐出口径(Φmm)
  • 32(13)
  • 40(29)
  • 50(31)
  • 65(25)
  • 80(8)
  • 100(1)
吐出量(L/min)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 410(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
75・90・150・180・200・220・250・300・320・410・600・700
揚程(m)
  • 6(1)
  • 9.4(1)
  • 11(1)
  • 12.6(1)
  • 17.7(1)
  • 18.0(1)
  • 21(1)
  • 25.0(1)
  • 27.0(1)
  • 28.0(1)
  • 30(1)
  • 33.0(1)
  • 34(1)
6・9.4・11・12.6・17.7・18.0・21・25.0・27.0・28.0・30・33.0・34
使用液
  • オイル(2)
  • 井戸水(4)
  • 工業用水(4)
  • 水道水(4)
  • 汚物混入水(3)
  • 海水(2)
  • 清水(36)
  • 空気(1)
  • 薬品・溶剤(2)
オイル・井戸水・工業用水・水道水・汚物混入水・海水・清水・空気・薬品・溶剤
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(50)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

陸上ポンプ :「2.2kw」の検索結果

関連キーワード
  • 22kw
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(16)
ラインポンプ(1)
多段ポンプ(3)
自吸ポンプ(4)
MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MS型エバラ多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
種類多段渦巻ポンプ設置場所屋内構造(羽根車)クローズ構造(軸封)グランドパッキン
LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
519,800税込571,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【ガスケット(吸込用・吐出し用)】インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPSV型インバータ内蔵PMモータ搭載 ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)
719,800税込791,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【相フランジ(吸込用・吐出し用)※ボルト・ガスケット付】インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSDV型インバータ内蔵PMモータ搭載 片吸込み渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
389,800税込428,780
1台
46日以内出荷
省エネ【高効率モータ化・回転速度調整による流量最適化】省力化【自動運転制御機能】省スペース・低イニシャルコスト【インバータ盤(本体・工事費)不要・周辺機器のスペース不要】取合互換【誘導モータと同等の外径寸法・既設ポンプと同一取合・面間寸法、同等性能で取替が簡単】スマホアプリ【運転ON/OFF・周波数(回転速度)設定・加速時間、指導周波数設定等】標準付属品【単独ベース、呼水栓またはじょうご、ガスケット(吸込用・吐出し用)】インバータにて回転速度を調整することで流量を最適化し、ポンプの消費電力を削減
仕様軸封(メカニカルシール):材料適合メカニカルシール(FC201):羽根車(SCS13/SUS304)、主軸(SUS304(接液部)):全閉外扇形・IP55(屋外)電圧(V)200取扱液清水(0~100℃)使用場所屋内・屋外三相
FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋内)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQ取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWV異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)単相100球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂単相繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
NVD型 水封式真空ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)NVD型 水封式真空ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。 軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。 小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
FVD型 ボルテックスポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FVD型 ボルテックスポンプエバラポンプ(荏原製作所)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
電動機に低騒音全閉外扇形電動機(三相機種のみ)を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD取扱液清水・上澄水 0~40℃ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ4極形エバラポンプ(荏原製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ2極形エバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から45日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)三相
FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNBME型 エバラポンプ(荏原製作所)推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNBME型エバラポンプ(荏原製作所)
1,198,000税込1,317,800
1台
3日以内出荷
省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式並列交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 エバラポンプ(荏原製作所)推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型エバラポンプ(荏原製作所)
1,098,000税込1,207,800
1台
3日以内出荷
省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。 運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると 最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。 保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・
極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
定圧給水ユニット BDPME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット BDPME型エバラポンプ(荏原製作所)
729,800税込802,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
定圧給水ユニット DRME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DRME型エバラポンプ(荏原製作所)
849,800税込934,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
定圧給水ユニット DSME型 エバラポンプ(荏原製作所)定圧給水ユニット DSME型エバラポンプ(荏原製作所)
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。 軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式フロースイッチ制御による定圧制御運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型 エバラポンプ(荏原製作所)吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型エバラポンプ(荏原製作所)
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型 エバラポンプ(荏原製作所)吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIRME型エバラポンプ(荏原製作所)
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型 エバラポンプ(荏原製作所)吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型エバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。 吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)
片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
S型片吸込み渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)S型片吸込み渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製渦巻ポンプ FDP形エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1個ほか
3日以内出荷
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
S型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)S型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
日本工業規格(JIS B8313)準拠品です。ベルト掛け駆動も可能な、強固な軸受構造です。
SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
同期速度(min-1)1800
SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)SQ型・FSQ型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MS型エバラ多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
MS型エバラ多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)MS型エバラ多段渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)エバラポンプ(荏原製作所)
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)エバラポンプ(荏原製作所)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
陸上ポンプ