陸上ポンプ :「80a 配管」の検索結果

陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(3)
エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯 材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維 形式全閉防まつ形 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)1500 構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受 寸法B(mm)360 寸法T(mm)3 取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい 質量(kg)36 極数2 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)