2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
モーターポンプ(1)
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm)360 接続JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm)3 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇屋内形 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新水質基準適合品でうので、給水用に最適。 2極モートルポンプですので、小型で軽量。 ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。 耐圧1MPaの安心設計。 液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。 バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 付属品電動機、共通ベース、呼水栓 フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇形屋外 寸法BD(mm)Φ12 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)