陸上ポンプ :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
セルプラポンプ(3)
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。) 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)162 寸法E(mm)160 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 寸法BN(mm)185 寸法BX(mm)260 寸法BP(mm)190
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。) 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)75 寸法D(mm)162 寸法E(mm)160 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 寸法KB(mm)122 寸法BN(mm)185 寸法BX(mm)260 寸法BP(mm)190
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 種類全閉外扇屋外形 フランジJIS10K並形 規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール 寸法A(mm)80 寸法D(mm)162 寸法E(mm)160 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 寸法KB(mm)122 寸法BN(mm)185 寸法BX(mm)260 寸法BP(mm)190
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)