陸上ポンプ :「エアーガス」の検索結果

陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい汎用タイプです。メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。排出ガス自主規制。一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
用途セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適 付属品ホースジョイントASY(2個)、ストレーナー トラスコ品番850-9527 タイプエンジン形式:L70V6-PESU2 回転数(min-1[r.p.m])3600 全揚程(m)30 使用燃料JIS2号軽油 吐出量(L/min)1000 時間140分(満タンで使用可能) 燃料タンク容量(L)3.3 エンジン形式メーカー:ヤンマー 最大出力(kW)4.8/3600 揚水量(L/min)1000 口径(mm)80
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷