陸上ポンプ :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「種類」から絞り込む
冷温水循環ポンプ(1)
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃)0~90(清水)
許容押込圧(kPa)200
モータープロテクター手動復帰
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ
液温範囲(℃)0~90(清水)
モータプロテクター手動復帰
許容押込圧(kPa)100以下
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa)
全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環
液温範囲(℃)0~90(清水)
揚水量(L/min)250・600
許容押込圧力(MPa)0.7以下
モータープロテクター手動復帰
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。