2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
加圧ポンプ(2)
流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 液温範囲(℃)85以下(清水) 周囲温度(℃)40 モータプロテクター自動復帰
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式(ポンプ)うず巻式 周囲温度(℃)40 使用水温(℃)85以下
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)