陸上ポンプ :「排水口 レンチ」の検索結果
関連キーワード
「種類」から絞り込む
エンジンポンプ(1)
エンジンポンプは、田畑の給水や潅水など農業の現場や土木現場、身近なところでは車の洗車や散水に使われる場合もあります。
用途電気設備の無い工事での、水の排水や埃防止散水更に水の供給にも使えます。災害時の備えとして、台風や梅雨時の大雨やゲリラ豪雨などでの水害時には、店舗や地下室にたまってしまった水を排出する緊急排水の機械として活用できます。
仕様汲上高さ:最大7m、軸シール:メカニカルシール
付属品ストレーナー、スパークプラグ取り外し工具、六角レンチ(2種類)、スパナ、ジョイント、ジョイント固定スリーブ、ジョイントガスケット・ホースクランプ、エンジンオイル用じょうご、吸水ホース、排水ホース
質量(kg)7.5
種類エンジンポンプ
燃料無鉛ガソリン
排気量(mL)31
燃料タンク容量(L)0.7
液性清水、汚濁水、汚泥水、雑排水(水中の固形物が10mm以内を含む汚水に対応)
オイルタンク(L)0.08
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×310
エンジンタイプ139-1A
点火方式A5RTC、電子制御式イグニッション(CDI)
エンジン型式空冷4サイクルエンジン
適合ホース径(Φmm)吸込・吐出側:25
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。