陸上ポンプ :「無給油軸受」の検索結果
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(2)
床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
配管接続方式特殊フランジ
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。
種類冷温水循環ポンプ
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)
材質(主軸)SUS430(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
液温(℃)0~90
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。
種類冷温水循環ポンプ
極数2極
形式全閉外扇屋外形
保護装置プロテクタ(内蔵)
取扱液工業用水、農業用水
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)
材質(主軸)SUS430(接液部)
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)0.1
液温(℃)0~90
配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。
付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個
種類うず巻ポンプ
極数4
モーター汎用横形
取扱液工業用水、河川水・農業用水
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)グランドパッキン
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
配管接続方式JIS10K薄型フランジ
ムダを省いたシンプル設計で完成度の高いポンプです。吐出し量は広範囲にわたり効率が良く、過負荷になりません。無給油密封玉軸受けを採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途冷温水循環用。工事用水の送・配水用。水田・畑地の灌漑用。
電圧(V)三相200
使用液工業用水・農業用水
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。