陸上ポンプ :「小型ポンプ」の検索結果

陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.04(1)
0.05(2)
0.08(2)
0.1(2)
0.15(4)
0.2(1)
0.25(5)
0.3(1)
0.4(5)
0.5(1)
出力(kW)をもっと見る
寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。 付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個) 種別自吸式 材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2 種類セルプラポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型) 構造(軸封)メカニカルシール
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)280 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)70 寸法D(mm)140 寸法E(mm)140 寸法W(mm)173 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)81 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)32
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法E(mm)150 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)300 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)80 寸法D(mm)150 寸法E(mm)150 寸法W(mm)171 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)91 寸法W2(mm)80 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)40
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)280 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)70 寸法D(mm)140 寸法E(mm)140 寸法W(mm)173 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)81 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)32
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)